pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSRG59NPIG4M100 CAVO RG 59 C/U G4 ECA - RG59NPIG4M100

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSRG59NPIG4M100 CAVO RG 59 C/U G4 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore interno - 0.58 mm

  • Classe del conduttore interno - Classe 1 = monofilo

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Numero strati di schermatura - 1

  • Resistenza d'onda - 75 Ohm

Confezione

  • 100 M

EAN

7449078114470

Codice prodotto

BDSRG59NPIG4M100

Cod. produttore

RG59NPIG4M100

Produttore

BDS

Diametro del conduttore interno:

0.58 mm

Classe del conduttore interno:

Classe 1 = monofilo

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero strati di schermatura:

1

Resistenza d'onda:

75 Ohm

Colore del rivestimento:

Blu

Peso:

81 kg/km

Materiale del conduttore interno:

Altro

Materiale del conduttore esterno:

Rame

Forma del conduttore esterno:

Intrecciato

Terreno:

sì

Superficie conduttore interno:

Ramato

Superficie conduttore esterno:

Lucido

Dielettrico:

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...0 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...-10 °C

Cavo coassiale accoppiato:

no

Cavo coassiale a 2 anime (twinax):

no

Armatura:

Senza

Con protezione contro i roditori:

no

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo di installazione interrato

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare fuoco e fumo. Cavo coassiale con guaina grado 4 (spessore rinforzato), adatto per installazioni CCTV, videosorveglianza e applicazioni di videofrequenza come RG59 B/U. Utilizzabile in ambienti chiusi, salvo contesti a rischio incendio, dove è raccomandata una classe minima Cca-s3,d1,a3. La guaina grado 4 (spessore rinforzato) lo rende resistente e idoneo alla posa esterna e interrata con protezione.