pagina iniziale
in esaurimento

SPECIALCAVI - BDSPRN2100M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X1,00 ECA - PRN2100M100

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSPRN2100M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X1,00 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 2

  • Altezza della linea circa - 2.55 mm

  • Larghezza della linea circa - 5.3 mm

  • Diametro esterno circa - 2.6 mm

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077970343

Codice prodotto

BDSPRN2100M100

Cod. produttore

PRN2100M100

Produttore

BDS

Numero di fili:

2

Altezza della linea circa:

2.55 mm

Larghezza della linea circa:

5.3 mm

Diametro esterno circa:

2.6 mm

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Rosso/nero

Materiale del rivestimento:

Senza

Colore del rivestimento:

Rosso

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Geometria del cavo:

Piatto

Peso:

31 kg/km

Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per ridurre fuoco e fumo. Ideale per collegamenti e alimentazione in impianti Hi-Fi, adatto anche per usi non regolati dal CPR in ambienti chiusi. Non idoneo per pose interrate/esterne o contesti a rischio incendio, dove si raccomandano cavi con classe minima Cca – s3, d1, a3.;