pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSLYZ02506M100 CAVO LIYCY 6X0,25 CCA - LYZ02506M100

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSLYZ02506M100 CAVO LIYCY 6X0,25 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 6

  • sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Ritorcitura - Strati

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000002166658

Codice prodotto

BDSLYZ02506M100

Cod. produttore

LYZ02506M100

Produttore

BDS

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

6

sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Ritorcitura:

Strati

Colore del rivestimento:

Grigio

Elemento ritorto:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Materiale del conduttore:

Rame

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Armatura:

Senza

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Peso:

54 kg/km

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...-5 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

sì

Numero di strati di guaina:

1

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

sì

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Filo di continuità:

no

Con cordino di strappo:

no

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.05 kN

Tensione nominale U:

500 V

Con protezione contro i roditori:

no

Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Schermato per trasmissione dati nell'elettronica, nei computer e per impianti di segnalamento, misura, comando e controllo. Offre una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche esterne e dimensioni contenute (bordo macchina). Adatto per ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.