pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSGMZ15005U CAVO FG16OH2M16 5X1,50 SCHERMATO LSZH CC - GMZ15005U

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSGMZ15005U CAVO FG16OH2M16 5X1,50 SCHERMATO LSZH CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Resistenza del conduttore a 20 ° C - 13.3 Ohm/km

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1697 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078207523

Codice prodotto

BDSGMZ15005U

Cod. produttore

GMZ15005U

Produttore

BDS

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

13.3 Ohm/km

Numero di fili:

5

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

90 °C

Schermo:

Filo di continuità:

no

Rivestimento in piombo:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Con protezione contro i roditori:

no

Materiale del rivestimento:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Diametro esterno circa:

10.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...0 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Terreno:

Tensione nominale U:

1000 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.05 kN

Peso:

203 kg/km

Cavo multipolare schermato LSZH per energia o segnalazione e comando, conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Adatto a luoghi con rischio di incendio e alta affluenza di persone (scuole, uffici, teatri, ospedali). La schermatura offre protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Deve essere protetto dai raggi UV se stoccato/posato all’esterno. Ammessa la posa interrata (diretta e con protezione).

SPECIALCAVI

Un prodotto SPECIALCAVI

Scopri la serie SPECIALCAVI