SPECIALCAVI - BDSGHZ25007U CAVO FG16OH2R16 7X2,50 SCHERMATO CCA - GHZ25007U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C - 7.98 Ohm/km
Confezione
1 M
Classificazione green
EAN
7449078207196
Codice prodotto
BDSGHZ25007U
Cod. produttore
GHZ25007U
Produttore
BDS
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
7.98 Ohm/km
Numero di fili:
7
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (HEPR)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Colori e numeri
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
90 °C
Schermo:
sì
Filo di continuità:
no
Rivestimento in piombo:
no
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Con protezione contro i roditori:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Geometria del cavo:
Tondo
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
13.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...0 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...90 °C
Tensione nominale U0:
600 V
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
10 mm
Terreno:
sì
Tensione nominale U:
1000 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
0.05 kN
Peso:
345 kg/km
Un prodotto SPECIALCAVI
Scopri la serie SPECIALCAVI