pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSGHZ05010 CAVO FG16OH2R16 10X0,50 SCHERMATO CCA - GHZ05010

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSGHZ05010 CAVO FG16OH2R16 10X0,50 SCHERMATO CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 10

Confezione

  • 100 M

EAN

2000006738509

Codice prodotto

BDSGHZ05010

Cod. produttore

GHZ05010

Produttore

BDS

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

10

Elemento ritorto:

Altro

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (HEPR)

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colori e numeri

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Ritorcitura:

Strati

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

Tipo approvato di installazione interrata:

Tubo per installazione a terra e interrato

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Numero di strati di guaina:

1

Armatura:

Senza

Geometria del cavo:

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Integrità del circuito secondo IEC 60331-23:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

10.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

10 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...0 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...90 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Filo di continuità:

no

Con cordino di strappo:

no

Peso:

165 kg/km

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.05 kN

Tensione nominale U:

1000 V

Con protezione contro i roditori:

no

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Multipolare schermato, ideale per la trasmissione dei dati, con protezione contro interferenze elettromagnetiche, adatto sia per applicazioni industriali che residenziali. Ammessa la posa interrata (diretta e con protezione) e la posa in esteno (presenza di acqua condizione AD7).