SPECIALCAVI - BDSFRZ10004UM100 CAVO FROR16 O.R. 4X1,00 UNEL 450/750 CCA - FRZ10004UM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Confezione
100 M
Serie di prodotti
FROR16 UNEL Cca
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449072440421
Codice prodotto
BDSFRZ10004UM100
Cod. produttore
FRZ10004UM100
Produttore
BDS
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Fili ritorti:
sì
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
6.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V