SPECIALCAVI - BDSFRZ10003U CAVO FROR16 O.R. 3X1,00 UNEL 450/750 CCA - FRZ10003U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di fili - 3
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento - PVC
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq/Km
EAN
7449077970466
Codice prodotto
BDSFRZ10003U
Cod. produttore
FRZ10003U
Produttore
BDS
sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di fili:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Materiale del rivestimento:
PVC
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Resistenza del conduttore a 20 ° C:
19.5 Ohm/km
Schermo:
no
Fili ritorti:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
70 °C
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Più
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...70 °C
Guaina protettiva:
Senza
Armatura:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Geometria del cavo:
Tondo
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
5.8 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...-5 °C
Tensione nominale U:
500 V
Forma del conduttore:
Tondo
Adatto come cavo di installazione:
sì
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:
no
Peso:
64 kg/km
Rivestimento in piombo:
no
Con protezione contro i roditori:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
sì
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:
Senza
Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:
Senza
Integrità dei circuiti secondo EN 50200:
Senza
Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:
no
Terreno:
no
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
0.05 kN
Un prodotto SPECIALCAVI
Scopri la serie SPECIALCAVI


