pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSFRZ07506 CAVO FROR16 O.R. 6X0,75 DIN 47100 CCA - FRZ07506

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSFRZ07506 CAVO FROR16 O.R. 6X0,75 DIN 47100 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di fili - 6

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070979480

Codice prodotto

BDSFRZ07506

Cod. produttore

FRZ07506

Produttore

BDS

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di fili:

6

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

26 Ohm/km

Schermo:

no

Fili ritorti:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

70 °C

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Più

Con conduttore di protezione:

no

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Geometria del cavo:

Tondo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

Diametro esterno circa:

7.3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...-5 °C

Tensione nominale U:

500 V

Forma del conduttore:

Tondo

Adatto come cavo di installazione:

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Certificato come cavo per illuminazione aeroportuale:

no

Peso:

103 kg/km

Rivestimento in piombo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Integrità del circuito secondo IEC 60331-1:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-2:

Senza

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3:

Senza

Integrità dei circuiti secondo EN 50200:

Senza

Integrità del circuito secondo EN 50200 allegato E:

no

Terreno:

no

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.05 kN

Cavo multipolare per trasmissione dati con guaina resistente agli oli, conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Ideale per citofonia, applicazioni civili, industriali e a bordo macchina. Utilizzabile in posa fissa o in posa mobile occasionale aciclica senza stress. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno.

Un prodotto SPECIALCAVI

Scopri la serie SPECIALCAVI