pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSFF15002M100 CAVO FFROR FLESSIBILISSIMO 2X1,50 CCA - FF15002M100

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSFF15002M100 CAVO FFROR FLESSIBILISSIMO 2X1,50 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449077479716

Codice prodotto

BDSFF15002M100

Cod. produttore

FF15002M100

Produttore

BDS

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

sì

Resistenza del conduttore a 20 ° C:

13.3 Ohm/km

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...-10 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...-10 °C

Tensione nominale U:

500 V

Forma del conduttore:

Tondo

Peso:

139 kg/km

Numero di elementi del trefolo:

1

Filo di continuità:

no

Schermo:

no

Guaina protettiva:

Senza

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

sì

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

0.05 kN

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare fuoco e fumo. Cavo per applicazioni mobili in servizio ordinario, ideale per uso domestico come prolunga per grandi elettrodomestici (lavatrice, frigorifero) e dispositivi mobili (stufe,lucidatrici). Utilizzabile in ambienti chiusi, salvo contesti a rischio incendio, dove si raccomanda una classe minima Cca-s3,d1,a3. Non idoneo alla posa interrata/esterna, anche se protetta.

Un prodotto SPECIALCAVI

Scopri la serie SPECIALCAVI