pagina iniziale

SPECIALCAVI - BDSCFZ03502 CAVO CONTROLFLEX FR2OH2R16 O.R. 2X0,35 C - CFZ03502

SPECIALCAVI
copiacopia
SPECIALCAVI - BDSCFZ03502 CAVO CONTROLFLEX FR2OH2R16 O.R. 2X0,35 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.35 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

7449072634752

Codice prodotto

BDSCFZ03502

Cod. produttore

CFZ03502

Produttore

BDS

sezione nominale del conduttore:

0.35 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

sì

Fili ritorti:

sì

Temperatura massima di cortocircuito:

160 °C

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

4.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo multipolare schermato per impianti di controllo, misura, segnalamento e comando nel settore industriale ed in generale dove è richiesta una protezione contro possibili interferenze e disturbi dovuti a campi elettromagnetici esterni, mantenendo nello stesso tempo dimensioni contenute e buona flessibilità. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: • Anima: Conduttore in rame rosso flessibile, classe 5 • Isolamento: Mescola a base di PVC, qualità R2 • Cordatura: Anime twistate/cordate a corone concentriche • Fasciatura e protezione: Nastro di poliestere sul totale • Schermatura: Treccia di rame rosso sul totale • Guaina esterna: Mescola a base di PVC, qualità R16 •Colore anime: DIN 47100 CEI UNEL 00722 - 00725 (HD 308 S2 - EN 50334) • Colore guaina esterna: Grigio (basato su RAL 7035).• RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 ; IEC 60228 ; CEI 20-11 ; EN 50363 ; CEI 20-22 II ; CEI EN 60332-3-24 Cat.C ; IEC 60332-3-24 Cat.C ; CEI UNEL 36762. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO :EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3

Un prodotto SPECIALCAVI

Scopri la serie SPECIALCAVI