pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV99110/16 UPPER-CALPESTAB. GRANDE 2 VIE 4W LED 400 - 99110/16

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588200281

Codice prodotto

SOV99110/16

Cod. produttore

99110/16

Produttore

SOV

Lampada segnapasso in alluminio con due aperture. Calpestabile, max 500kg. Diffusore in termoplastico trasparente. Consumo: 2W. Flusso luminoso nominale: 360 lumen. Flusso luminoso reale: 200 lumen. Classe di efficienza energetica: F Temperatura di colore: 4000°K. Luce naturale. Illuminazione con 2 LED SMD 2525. Alimentazione: 230V. Pressacavo PG9. Installazione a pavimento senza necessità di scasso. Picchetto per installazione a terra incluso. Classe di protezione: IP65 Numero lampade: 2 Potenza massimalampade: 1W