SOVIL SRL - SOV227/09 ROUTE-CALPESTAB. D185 ACCIAIO E27 - 227/09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8020588850004
Codice prodotto
SOV227/09
Cod. produttore
227/09
Produttore
SOV
Struttura in pressofusione di alluminio. Anello di copertura in acciao inox. Diffusore in vetro trasparente infrangibile: max 500kg. Parabola riflettente in alluminio. Controscatola in termoplastico. Guarnizione siliconica e accessori per il fissaggio. Pressacavo PG11. Portalampada in porcellana con attacco E27. Altezza lampada: max 145mm. Adatto esclusivamente per lampade a risparmio energergetico. Lampada esclusa. Alimentazione 230V ~ 50Hz. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 40W


