pagina iniziale

SONY - SONSTRDH590.CEL Mehrkanal-Receiver,5.2,5x145W,HDMI,4K,DT - STRDH590.CEL

copiacopia
SONY - SONSTRDH590.CEL Mehrkanal-Receiver,5.2,5x145W,HDMI,4K,DT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza sinusoidale a 8 Ohm - 700 W

  • Numero di spazi di memoria programmabili - 30

  • DAB+ - no

  • KW - no

  • LW - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736068056

Codice prodotto

SONSTRDH590.CEL

Cod. produttore

STRDH590.CEL

Produttore

SON

Potenza sinusoidale a 8 Ohm:

700 W

Numero di spazi di memoria programmabili:

30

DAB+:

no

KW:

no

LW:

no

MW:

no

FM:

RDS:

Indicatore di frequenza:

Digitale

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

3

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di collegamenti HDMI:

5

Ethernet:

no

Wi-Fi:

no

Con telecomando/comando remoto:

Larghezza:

430 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

297 mm

Colore:

Nero