SONY - SONSTRDH190.CEL Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5EingA - STRDH190.CEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
DAB+ - no
Wi-Fi - no
Con telecomando/comando remoto - sì
Potenza musicale a 8 Ohm - 230 W
Potenza sinusoidale a 8 Ohm - 200 W
Confezione
1 PZ
EAN
4548736068124
Codice prodotto
SONSTRDH190.CEL
Cod. produttore
STRDH190.CEL
Produttore
SON
DAB+:
no
Wi-Fi:
no
Con telecomando/comando remoto:
sì
Potenza musicale a 8 Ohm:
230 W
Potenza sinusoidale a 8 Ohm:
200 W
Numero di spazi di memoria programmabili:
30
KW:
no
LW:
no
MW:
no
FM:
sì
RDS:
sì
Indicatore di frequenza:
Digitale
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
1
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di collegamenti HDMI:
0
Ethernet:
no
Larghezza:
430 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
284 mm
Colore:
Nero


