pagina iniziale

SONEPAR AUSTRIA - S.ANEFGI1113FE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L - GI1113FE0

copiacopia
SONEPAR AUSTRIA - S.ANEFGI1113FE0 Gefrierschrank int. 55.8cm 3FAcher 72L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Congelatore

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242004239628

Codice prodotto

S.ANEFGI1113FE0

Cod. produttore

GI1113FE0

Produttore

NEF

Modello:

Congelatore

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza:

90 W

Protezione del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo energetico annuo medio:

167 kWh

Capacità utile:

72 l

Numero di stelle:

4

Emissione di rumore:

36 dB(A) re 1

Larghezza:

558 mm

Altezza:

712 mm

Profondità:

545 mm

Larghezza di nicchia:

560...560 mm

Altezza di nicchia:

720...720 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

30 h

Categori di clima:

SN-T

Sistema no-frost disponibile:

no

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Arresto della porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Numero di cassetti / cestelli:

3

Capacità di congelamento:

4.4 kg/24h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0