pagina iniziale

SOLAX POWER - SOXX1-MICRO 2000 MICROINVERTER X1-MICRO 4 IN 1 2000W - X1-MICRO 2000

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXX1-MICRO 2000 MICROINVERTER X1-MICRO 4 IN 1 2000W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007097414

Codice prodotto

SOXX1-MICRO 2000

Cod. produttore

X1-MICRO 2000

Produttore

SOX

Solax X1-Micro 4 in 1 La serie di microinverter Solax X1-Micro 4 in 1 offre una soluzione efficiente e sicura per la conversione dell’energia solare. Grazie ai quattro canali MPPT indipendenti e a una potenza di uscita AC massima fino a 2400 VA, questi dispositivi assicurano un utilizzo ottimale del potenziale dei pannelli fotovoltaici in configurazioni flessibili. Caratteristiche principali del Solax X1-Micro 4 in 1: Potenza di uscita AC massima fino a 2400 VA. Quattro canali MPPT indipendenti perl’ottimizzazione della produzione energetica. Funzione integrata di spegnimento rapido (Rapid Shutdown) e relè di sicurezza. Protezione IP67 contro polvere e acqua per l’impiego in esterni. Modulo Wi‑Fi integrato per il monitoraggio intelligente e la gestione del sistema tramite SolaXCloud. Possibilità di espansione flessibile del sistema e integrazione con reti trifase. A chi è consigliato? I microinverter Solax X1-Micro 4 in 1 sono la scelta ideale per i proprietari di abitazioni e gli installatori che cercano una soluzione efficiente, sicura e facile da installare per la produzione di energia solare. Si adattano perfettamente a impianti fotovoltaici in cui è richiesta alta efficienza, flessibilità nelle configurazioni e monitoraggio remoto del sistema.