pagina iniziale
in esaurimento

SOLAX POWER - SOXX1-HYB-4.0-LV INVERTER IBRIDO ENTRY LEVEL - X1-HYB-4.0-LV

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXX1-HYB-4.0-LV INVERTER IBRIDO ENTRY LEVEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004699819

Codice prodotto

SOXX1-HYB-4.0-LV

Cod. produttore

X1-HYB-4.0-LV

Produttore

SOX

Alta Efficienza - Sovradimensionamento PV del 200%, fino al sovraccarico dell'AC del 110% - Efficienza superiore nella carica e scarica, fino al 97,0% - Funzione di tracciamento dell'ombra integrata Economico - Corrente di ingresso DC di 16A, supporto per pannelli solari ad alta potenza - Fino al 150% di ingresso PV - Conserva l'energia in eccesso da PV a batteria - Bassa tensione di uscita iniziale per un tempo di funzionamento più lungo Sicurezza - Protezione IP65 - SPD integrato Intelligente - Fino al 150% di uscita EPS per 10 secondi - Tempo di commutazione < 10 ms - Configurazione rapida con chiavetta USB - Compatibile con batterie al litio e al piombo - Compatibile con CT, carichi che rispondono entro 0,3 secondi - Gestione intelligente dei carichi (ad es. pompa di calore) - Funzione parallela on & off-grid, fino a 15 kW - 5 modalità di lavoro, disponibili 2 periodi di carica - Pronto per VPP, servizio ausiliario nel mercato energetico