pagina iniziale

SOLAX POWER - SOXTP-HS25 BATTERY T-BAT-SYS-HV-S3.6 2.5 - TP-HS25

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXTP-HS25 BATTERY T-BAT-SYS-HV-S3.6 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004340117

Codice prodotto

SOXTP-HS25

Cod. produttore

TP-HS25

Produttore

SOX

Eccellenti Performance Massima Corrente di carica e scarica: 50 A Capacità di operare alle massime prestazione per temperature esterne da a -20° a 53° Lunga durata di vita: > 6000 cicli Flessibilità Singoli moduli da 3,6 kWh Minimo 2 moduli in accoppiamento Capacità espandibile da 7.2 kWh a 46.9 kWh per singolo sistema Max 2 sistemi per inverter per una capacità massima di 93.6kWh Con accessorio TC BOX-70 > max 3 sistemi per ingresso batteria con capacità massima di 280 kWh Robustezza Grado di protezione IP65 per installazioni all'interno e all'esterno Soft Start che protegge batterie e inverter da improvvisi picchi di potenza Compatibilità Compatibile con inverter Solax Power X1-HG4, X3-HG4, X3-ULTRA