pagina iniziale
in esaurimento

SOLAX POWER - SOXT30 BMS BMS T30 PER INSTALLAZIONI A COLONNA - T30 BMS

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXT30 BMS BMS T30 PER INSTALLAZIONI A COLONNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001211038

Codice prodotto

SOXT30 BMS

Cod. produttore

T30 BMS

Produttore

SOX

Batteria al litio con capacità di 3 kWh con tensione di funzionamento compresa tra 90 V e 116 V con corrente massima di carica e scarica di 30 A. Tecnologia al Litio Nichel Manganese Cobalto (NMC) che garantisce la sicurezza del sistema, con un lungo ciclo di vita con pochissime perdite di capacità. Le batterie al litio a tripla potenza sono compatibili con gli inverter ibridi SolaX nelle versioni SolaX X1 e SolarX X3. Sono facili da installare e non richiedono alcuna manutenzione. Questo prodotto garantisce più di 6000 cicli con una profondità di scarica (DoD) del 90% e una prestazione del ciclo di carica/scarica del 99%. Sistema modulare che permette di collegare in serie fino a 4 batterie al litio ottenendo fino a 12kWh di accumulo. 10 anni di garanzia