SOLAX POWER - SOXDDSU666-D-CT METER MONOFASE WITH CT - DDSU666-D-CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003657797
Codice prodotto
SOXDDSU666-D-CT
Cod. produttore
DDSU666-D-CT
Produttore
SOX
DDSU666-D: Meter Monofase per sistemi Solax Power TA non inclusi (possono essere utilizzati quelli che vengono forniti a corredo gli inverter Solax) Sino a 80 A 2 anni di garanzia DTSU666-D: Meter Trifase per sistemi Solax Power TA non inclusi (possono essere utilizzati quelli che vengono forniti a corredo gli inverter Solax) Sino a 80 A 2 anni di garanzia DTSU666-CT: Meter Trifase per sistemi Solax Power TA inclusi Sino a 200 A 2 anni di garanzia Adapter Box Installazione "Plug & Play". Semplice e flessibile. Dopo averlo configurato sarete voi a decidere come e quando la pompa di calore entrerà in funzione. Monitoraggio in linea (connessione RS485) con l'inverter SolaX che controlla in modo intelligente lo stato di accensione e spegnimento della pompa di calore. Riduzione dei costi grazie alla massimizzazione dell’energia fotovoltaica per fornire elettricità e calore, risparmiando sulla bolletta elettrica. Ecologico Non è richiesta l’alimentazione della pompa di calore, è necessario solo il supporto delle pompe che possono essere: SG Ready, a contatto pulito (16 segnali supportati) e a controllo analogico (15 segnali supportati) 2 anni di garanzia SolaX Adapter Box G2 è progettato per integrarsi perfettamente con una pompa dicalore dotata di funzione di contatto secco, consentendo l'integrazione di un inverter fotovoltaico e di un sistema di gestione dell'energia. L'inverter controlla in modo efficiente l'Adapter Box, consentendo agli utenti di ottimizzare l'utilizzo dell'energia solare in base alle loro preferenze (potenza di rete, capacità della batteria, tempo, ecc.). Utilizzando l'energia solare in eccesso e la capacità di accumulo della batteria, la pompa di calore può essere alimentata per fornire riscaldamento entro l'intervallo di temperatura desiderato. Inoltre, Adapted Box G2 potrebbe condurre un'uscita analogica per ottenere una gestione energetica con zero esportazioni.


