pagina iniziale

SOLAX POWER - SOXAELIO-B100 AelioDCCoupleBESSCabinet 1500KG - AELIO-B100

SOLAX POWER
copiacopia
SOLAX POWER - SOXAELIO-B100 AelioDCCoupleBESSCabinet 1500KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005227806

Codice prodotto

SOXAELIO-B100

Cod. produttore

AELIO-B100

Produttore

SOX

Cabinet Solax Aelio Soluzione intelligente ESS per uso Commerciale & Industriale (C&I) Per gli impianti commerciali nel segmento delle piccole imprese, Solax offre una soluzione nuova e molto interessante con ESS-Aelio. I potenti inverter ibridi da 50/60 kW sono combinati con un sistema di accumulo ad alta tensione da 100/200 kWh. Oltre all'alimentazione di emergenza tramite connessione EPS, sono possibili molti altri scenari applicativi, anche off-grid. Grazie all'EMS1000 Pro installato di serie, èpossibile collegare direttamente più unità in parallelo. Installazione Veloce Il nuovo sistema Aelio della Solax richiederà solo un'ora di installazione per realizzare l'intera opera: - Cablaggio semplice, sarà necessario collegare solo i cavi di rete e di comunicazione - Connettori rapidi, sistema trifase a 4 fili compatibile con i carichi monofase e trifase - Comunicazione senza filo, abbinato con wireless bridge per trasmettere rapidamente i dati EMS & BMS auto-sviluppato Sistema di gestione dell'energia in grado di monitorare in tempo reale lo stato di funzionamento e gli avvisi anomali di ogni cella, PCS e sistema di protezione antincendio. Garanzia - 5 anni di garanzia sull'inverter estendibili gratuitamente a 10 anni nel caso in cuii dati relativi la generazione vengano caricati sui server SolaX - 10 anni di garanzia per le batterie TB-HR140 - 2 anni di garanzia sugli accessori Configurazione - Due soluzioni stand-alone da 100 kWh e 200kWh - Inverter Ibrido X3-AELIO + Batterie TB-HR140 - Inverter 50kW/60kW, massima potenza d’uscita di 66kW - Batteria LFP da 280 Ah Sicurezza e Flessibilità - Raffreddamento ad aria - Quattro livelli di protezione - Fino a 10 unità in parallelo per una capacità espandibile fino a 2 MWh - 6 MPPT e massima corrente d’ingresso CC 20A per MPP Intelligente - Cloud & APP di Solax - Smart Schedule & Smart scene per massimizzare l'efficienza energetica e creare scenari personalizzabili secondo le esigenze degli utenti Applicazioni Vari scenari di applicazione come Micro-Grid, VPP, Fabbriche, Centri Commerciali, ecc.