SOLAX POWER - SOXACENDCABLEM10500 CABLE TO GRID - ACENDCABLEM10500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006471512
Codice prodotto
SOXACENDCABLEM10500
Cod. produttore
ACENDCABLEM10500
Produttore
SOX
Il cavo terminale AC SolaX M10-500 da 5 m è un cavo AC preparato in fabbrica per i sistemi fotovoltaici SolaX. Viene utilizzato per convogliare l’energia dal bus/circuito AC a un quadro di distribuzione, a una scatola di connessione o a un’ulteriore installazione elettrica. La lunghezza di 5 metri offre flessibilità nel collegamento del cavo dal punto finale del sistema (ad esempio un bus AC con microinverter) al punto di connessione, senza la necessità di molteplici collegamenti aggiuntivi. L’utilizzo del cavo terminale originale del produttore semplifica l’installazione, riduce il rischio di errori e garantisce uniformità in tutto il sistema. Caratteristiche principali del cavo terminale AC SolaX M10-500 5 m: Cavo terminale AC dedicato – utilizzato per instradare l’energia dal sistema SolaX sul lato AC verso un quadro di distribuzione o un’ulteriore installazione. Lunghezza 5 m – una lunghezza pratica che consente un instradamento flessibile dal bus AC al punto di connessione senza un numero eccessivo di giunzioni. Connettore AC per sistema SolaX – terminazione di fabbrica lato sistema che garantisce piena compatibilità con i dispositivi SolaX e un’installazione semplice e ripetibile. Progettato per uso esterno – isolamento e costruzione idonei all’impiego nelle tipiche condizioni delle installazioni fotovoltaiche outdoor. Instradamento dell’energia sicuro e ordinato – riduce la necessità di realizzare cavi e connettori personalizzati, diminuendo il rischio di errori di installazione e migliorando l’aspetto dell’impianto.


