SOLAREDGE - SHNSE-SIN-RW00IBNM4 THREE PHASE INVERTER, SE20K, SE25K, SE27 - SE-SIN-RW00IBNM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007583405
Codice prodotto
SHNSE-SIN-RW00IBNM4
Cod. produttore
SE-SIN-RW00IBNM4
Produttore
SHN
L'inverter trifase SolarEdge combina una sofisticata tecnologia di controllo digitale con un’efficiente architettura di conversione della potenza per permettere una maggiore raccolta e un'affidabilità senza pari. La tecnologia a tensione fissa garantisce all'inverter solare di funzionare sempre alla tensione di ingresso ottimale, indipendentemente dal numero di moduli nella stringa o dalle condizioni ambientali. Un ricevitore proprietario per il monitoraggio dei dati è integrato all'inverter solare e raccoglie i dati delle prestazioni dell'ottimizzatore di potenza da ogni modulo fotovoltaico. Questi dati possono essere trasmessi via web e visualizzati tramite la piattaforma di monitoraggio SolarEdge per l'analisi delle prestazioni, il rilevamento di eventuali guasti e la risoluzione dei problemi dei sistemi fotovoltaici. Caratteristiche Principali: - Inverter specificamente progettati per funzionare con ottimizzatori di potenza - Efficienza superiore (98%) - Facile e veloce messa in funzione direttamente dal tuo smartphone utilizzando l'applicazione SetApp - Piccolo, più leggero della sua categoria e facile da installare - Monitoraggio integrato a livello di modulo - Comunicazione ad Internet via Ethernet o Wireless - IP65 - per installazioniin interno ed esterno - Inverter a tensione lato CC fissa per stringhe più lunghe - Gestione Smart Energy - Caratteristiche di sicurezza avanzate - protezione contro l'arco elettrico integrata - Protezione da sovratensioni per RS485 opzionale Facile messa in servizio dell’inverter con SetApp La nuova gamma di inverter trifase ha un nuovo metodo intelligente per la messa in servizio. Da oggi la messa in servizio dell'inverter SolarEdge avviene direttamente tramite lo smartphone utilizzando l'applicazione mobile SetApp.


