pagina iniziale
in esaurimento

SOLAREDGE - SHNSE-EVN22SE0-01 SOLAREDGE ONE EV CHARGER 22KW, SOCKET, W - SE-EVN22SE0-01

SOLAREDGE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006497369

Codice prodotto

SHNSE-EVN22SE0-01

Cod. produttore

SE-EVN22SE0-01

Produttore

SHN

Ecco la traduzione in italiano con elenchi puntati: - Soluzione di ricarica EV per uso residenziale e commerciale che si integra perfettamente con l’intero ecosistema SolarEdge - Utilizza l’energia FV in eccesso grazie alla programmazione intelligente per piani di ricarica avanzati durante i periodi di prezzi bassi dell’elettricità, con limitazione dell’importazione per il peak shaving e protezione contro le sovratensioni - Adatta per installazioni monofase e trifase, sia interne che esterne - Caricatore flessibile con opzioni a presa o con cavo fisso tramite blocco permanente - Controllo e monitoraggio tramite le app SolarEdge, incluse l’operazione da remoto, l’aggiornamento dei programmi di ricarica e la visualizzazione della cronologia delle ricariche - Supporta l’autenticazione della ricarica tramite lettore RFID integrato, app mobile o semplice plug-and-play - Contatore MID opzionale e funzionalità Plug & Charge secondo lo standard ISO 15118* - Design elegante e compatto con montaggio a scatto, facile da installare e rapido da configurare