pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNS440-1DM4MRMNA24 S-SERIES, FOR INSTALLATIONS AFTER APRIL - S440-1DM4MRMNA24

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNS440-1DM4MRMNA24 S-SERIES, FOR INSTALLATIONS AFTER APRIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007587175

Codice prodotto

SHNS440-1DM4MRMNA24

Cod. produttore

S440-1DM4MRMNA24

Produttore

SHN

Ti presentiamo l'ottimizzatore di potenza Serie S per impianti residenziali SolarEdge lancia il suo ottimizzatore di potenza più avanzato di sempre. La serie S rafforza ulteriormente la nostra tecnologia di sicurezza fotovoltaica leader nel settore, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il rilevamento e la prevenzione dell'arco con SolarEdge Sense Connect. Abbiamo anche razionalizzato la linea di ottimizzatori di potenza per semplificare la progettazione e la logistica, ridurre i tempi di installazione con un layout dei cavi migliorato e reso i modelli della serie S a prova di futuro per soddisfare i requisiti dei moduli fotovoltaici del futuro. Vantaggi chiave: - Inseguimento del punto di massima potenza (MPPT) per singolo modulo, o con due moduli supportati da ottimizzatori di potenza commerciali - Efficienza superiore (99,5% di efficienza di picco, 98,8% di efficienza ponderata) - Mitigazione di tutti i tipi di perdite per mismatch del modulo, dalla tolleranza di fabbricazione all'ombreggiamento parziale e all'invecchiamento - Compatibilità con tutti i tipi di moduli, compresi quelli ad alta tensione e bi-facciali - Monitoraggio avanzato e in tempo reale delle prestazioni del modulo - Caratteristiche di sicurezza incorporate, leader nel settore, per la massima protezione di persone ed edifici: - SafeDC™, progettato per ridurre automaticamente la tensione CC a livelli di sicurezza durante in assenza di rete o a inverter spento - SolarEdge Sense Connect, per il monitoraggio proattivo e il rilevamento di cablaggi difettosi che potrebbero causare surriscaldamenti nei connettori o archi elettrici*. - Progettato per condizioni ambientali estreme - 25 anni di garanzia sul prodotto - Disponibile con staffa di fissaggio, per un'installazione più rapida *Solo per gli ottimizzatori di potenza della serie S, disponibili dal 2022 tramite aggiornamento del firmware Trasforma i moduli solari in moduli intelligenti per la massima potenza ed efficienza L’ottimizzatore di potenza SolarEdge è un convertitore CC/CC che si collega ad ogni modulo solare del sistema fotovoltaico, trasformandolo così in un modulo intelligente. Tracciando costantemente il punto di massima potenza (MPP) di ogni singolo modulo, gli ottimizzatori di potenza possono aumentare la produzione di energia del sistema, aumentando potenzialmente i ricavi e accorciando il ROI del sistema. Connettendo i nostri ottimizzatori di potenza ad ogni modulo fotovoltaico, gli installatori, gli EPC e il personale O&M possono facilmentemonitorare le prestazioni del sistema e tracciare, individuare e risolvere i problemi in qualsiasi punto lungo la stringa con la massima precisione. Ogni ottimizzatore di potenza è dotato di meccanismi di sicurezza leader nel settore, come l’esclusiva funzione SafeDC™, progettata per ridurre automaticamente l’alta tensione in CC della stringa dei moduli ad un livello di sicurezza ogni volta che l'inverter o l'alimentazione di rete viene interrotta, il tutto per la massima protezione di persone ed edifici. Design flessibile con MPPT a livello di modulo Il tracciamento MPP a livello del singolo modulo permette una progettazione flessibile dell'impianto con più orientamenti, inclinazioni e tipi di moduli nella stessa stringa. Lavorando con gli inverterSolarEdge, ogni ottimizzatore di potenza mantiene automaticamente una tensione di stringa fissa, dando agli installatori una flessibilità ancora maggiore con stringhe più lunghe e di diversa lunghezza per progettare impianti fotovoltaici ottimali. Gli ottimizzatori di potenza SolarEdge sono compatibili con tutti i tipi di moduli, compresi i moduli ad alta tensione in uscita e i moduli bifacciali.