SOLAREDGE - SHNPCS050BRW400VA02 -01 SolarEdge CSS-OD Battery Inverter 50 - PCS050BRW400VA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007536395
Codice prodotto
SHNPCS050BRW400VA02
Cod. produttore
PCS050BRW400VA02
Produttore
SHN
L'inverter per batterie SolarEdge da 50 kW, modello PCS050B, è un componente progettato per applicazioni commerciali e industriali con capacità di backup integrata. Dal punto di vista delle prestazioni AC, l'unità offre una potenza attiva nominale e una potenza apparente massima di 49,9 kW, con un'efficienza massima del 97,5% e una corrente massima di uscita per fase di 144 A. La tensione di uscita nominale è di 230/400 Vac, mentre il sistema è in grado di gestire carichi sbilanciati in modalità backup fino a 25 kW su una singola fase, purché non si superi la potenza totale di 50 kW. Le specifiche DC prevedono una potenza massima in ingresso di 55 kW e una corrente massima di 80 A distribuita su due interfacce di ingresso. L'inverter include funzioni di sicurezza avanzate come la protezione contro l'inversione di polarità, il monitoraggio della rete, il rilevamento di guasti a terra e dispersioni, oltre a scaricatori di sovratensione integrati di Tipo III sul lato DC e Tipo II sul lato AC. È inoltre presente l'isolamento DC/DC per l'ingresso della batteria. Strutturalmente, il dispositivo pesa 80 kg e ha dimensioni di 900 x 322 x 650 mm, esclusa la staffa di montaggio. Presenta un grado di protezione IP66 ed è equipaggiato con un sistema di raffreddamento ad aria intelligente. L'intervallo della temperatura di esercizio va da -25 °C a +60 °C, con un declassamento delle prestazioni previsto sopra i 45 °C. Per il funzionamento del sistema è necessario l'utilizzo del controller SolarEdge ONE, e il prodotto è coperto da una garanzia di 10 anni.


