SOLAREDGE - SHNCSSOU0106CA10701 SOLAR EDGE CSS-OD BATTERY CABINET 107KWH - CSSOU0106CA10701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000007530447
Codice prodotto
SHNCSSOU0106CA10701
Cod. produttore
CSSOU0106CA10701
Produttore
SHN
Il SolarEdge CSS-OD 107 è un sistema di accumulo energetico da 107,52 kWh progettato per applicazioni commerciali e industriali in Europa. Questa soluzione pre-assemblata e testata in fabbrica facilita l'installazione sia in ambienti interni che esterni,grazie a un cabinet compatto con grado di protezione IP54 e golfari di sollevamento integrati per un posizionamento agevole. Il sistema utilizza moduli batteria con chimica al litio-ferro-fosfato (LFP) per garantire una capacità utilizzabile di 102,14 kWh e supporta una scalabilità fino a 2,1 MWh. L'integrazione con la piattaforma SolarEdge ONE consente di ottimizzare i risparmi energetici del sito attraverso diverse modalità operative, tra cui l'autoconsumo, il peak shaving e la gestione dinamica deilimiti di esportazione e importazione. La sicurezza è un elemento centrale della progettazione, con una protezione a più livelli che include meccanismi di rilevamento e soppressione incendi tramite aerosol a livello di cabinet e sistema Novec 1230 a livello di modulo energetico. Il cabinet è inoltre equipaggiato con una suite completa di sensori per il rilevamento di allagamenti, fumo, calore, monossido di carbonio e apertura porte. Il sistema include un inverter per batterie da 30 kW o 50 kW che è predisposto per fornire alimentazione di backup durante le interruzioni di rete, garantendo continuità operativa al sito. La gestione e la messa in servizio sono semplificate tramite l'applicazione mobile SolarEdge Go, mentre l'affidabilità a lungo termine è assicurata da una garanzia di 10 anni o 8000 cicli sulle prestazioni. Affidarsi a un unico fornitore per fotovoltaico, accumulo e gestione energetica permette di avere un unico punto di riferimento per l'assistenza, la formazione e la garanzia dell'intero ecosistema.


