pagina iniziale

SOCOMEC - SOC95734080 ATYS P 4X800A - ALIM. 230 VAC - 95734080

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC95734080 ATYS P 4X800A - ALIM. 230 VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 800 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Altro

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

813 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596032776169

Codice prodotto

SOC95734080

Cod. produttore

95734080

Produttore

SOC

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

800 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Altro

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

800 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

800 A

Adatto per costruzione intermedia:

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

35 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Azionamento a motore integrato:

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC95734080 - ATYS P 4X800A - ALIM. 230 VAC