pagina iniziale

SOCOMEC - SOC49423723 RESYS P40 US=230VAC - 49423723

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC49423723 RESYS P40 US=230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032708764

Codice prodotto

SOC49423723

Cod. produttore

49423723

Produttore

SOC

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

400...400 V

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

48 mm

Altezza:

48 mm

Profondità:

107 mm

Tensione misurabile:

250...250 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

Rele di controllo corrente differenziale, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC49423723 - RESYS TIPO P40 230V AC