SOCOMEC - SOC49413724 RESYS M40R US=115/230VAC - 49413724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Min. ritardo all'eccitazione - 0 s
Confezione
1 PZ
EAN
3596032714109
Codice prodotto
SOC49413724
Cod. produttore
49413724
Produttore
SOC
Funzione:
Per reti in corrente alternata
Valore regolabile della corrente di intervento 1:
30...30000 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Con morsetti estraibili:
no
Min. ritardo all'eccitazione:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione:
10 s
Indicatore corrente differenziale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
115...230 V
Numero di contatti di scambio:
2
Larghezza:
48 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
63.5 mm
Tensione misurabile:
250...250 V
Frequenza nominale di funzionamento:
47...63 Hz


