pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503066 COUNTIS E44 3F TA/1&5A MULTITARIFFA MODB - 48503066

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503066 COUNTIS E44 3F TA/1&5A MULTITARIFFA MODB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 12000 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033073625

Codice prodotto

SOC48503066

Cod. produttore

48503066

Produttore

SOC

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

12000 A

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

320...480 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

no

Tarato:

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

10...10 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503066 - COUNTIS E44 3F TA 1 5A MULTITARIFFA