SOCOMEC - SOC48503062 COUNTIS E21 3F 80A DOPPIA TARIFFA - IN E - 48503062

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
3596033073588
Codice prodotto
SOC48503062
Cod. produttore
48503062
Produttore
SOC
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
320...480 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
sì
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
10...10 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
2
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP51