pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503060 COUNTIS E11 1F 80A DOPPIA TARIFFA - IN E - 48503060

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503060 COUNTIS E11 1F 80A DOPPIA TARIFFA - IN E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033073564

Codice prodotto

SOC48503060

Cod. produttore

48503060

Produttore

SOC

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di precisione:

B

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Controllo tariffa:

Esterno

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

no

Tarato:

Omologazione:

Nazionale

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

10...10 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Firma EDL40:

no

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503060 - COUNTIS E11 1F 80A DOPPIA TARIFFA