SOCOMEC - SOC48503056 COUNTIS E47 3F TA/1&5A MULTITARIFFA ETHE - 48503056

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 5 A
Corrente massima (Imax) - 12000 A
Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
3596033015892
Codice prodotto
SOC48503056
Cod. produttore
48503056
Produttore
SOC
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
5 A
Corrente massima (Imax):
12000 A
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
320...480 V
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa multipla
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
sì
Omologazione:
Nazionale
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
10...10 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
4
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP51