SOCOMEC - SOC48503005 COUNTIS E30 TRIFASE 100A 400VAC - IN ESA - 48503005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 100 A
Corrente massima (Imax) - 3000 A
Tensione nominale (Un) N-L - 184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V
Confezione
1 PZ
EAN
3596031946891
Codice prodotto
SOC48503005
Cod. produttore
48503005
Produttore
SOC
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
100 A
Corrente massima (Imax):
3000 A
Tensione nominale (Un) N-L:
184...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
320...480 V
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di precisione:
B
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva
Adatto per:
Acquisto
Tipo di tariffa:
Tariffa unica
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
no
Tarato:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Velocità d'impulso:
10...10 Imp/kWh (k
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
7
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Firma EDL40:
no
Con codice di blocco:
sì
Numero di punti:
8
Grado di protezione (IP):
IP20