pagina iniziale

SOCOMEC - SOC43303002 COMO CS I-0-II 3P 25A - FISS. POSTER. - 43303002

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC43303002 COMO CS I-0-II 3P 25A - FISS. POSTER.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033033469

Codice prodotto

SOC43303002

Cod. produttore

43303002

Produttore

SOC

COMMUTATORI MANUALI A CAMME - DA 25 A 100 A Proteggete il vostro impianto utilizzando le apparecchiature di commutazione manuale compatte Assicurano la commutazione, l'inversione di sorgenti o il trasferimento sotto carico di due circuiti di potenza in bassa tensione, nonché il loro sezionamento di sicurezza.