pagina iniziale

SOCOMEC - SOC43203102 COMO CS I-II 3P 25A - FISS. SU PORTA - 43203102

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC43203102 COMO CS I-II 3P 25A - FISS. SU PORTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033033261

Codice prodotto

SOC43203102

Cod. produttore

43203102

Produttore

SOC

COMMUTATORI MANUALI A CAMME - DA 25 A 100 A Proteggete il vostro impianto utilizzando le apparecchiature di commutazione manuale compatte I COMO CS sono commutatori multipolari a comando manuale. Assicurano la commutazione, l'inversione di sorgenti oil trasferimento sotto carico di due circuiti di potenza in bassa tensione, nonché il loro sezionamento di sicurezza.