pagina iniziale

SOCOMEC - SOC38316038 FUSERBLOC CD 4P 400A NH 2 F/L + TEST - A - 38316038

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC38316038 FUSERBLOC CD 4P 400A NH 2 F/L + TEST - A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - Altro

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1127 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596031927289

Codice prodotto

SOC38316038

Cod. produttore

38316038

Produttore

SOC

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

Altro

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

63 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38316038 - FUSERBLOC CD 4P 400A NH 2 F L TES