pagina iniziale

SOCOMEC - SOC38316010 FUSERBLOC CD 4P 100A 22X58 F/L + TEST - - 38316010

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC38316010 FUSERBLOC CD 4P 100A 22X58 F/L + TEST -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - 22×58 mm

  • Tipologia di azionamento - Senza attuatore

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

224 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596031601127

Codice prodotto

SOC38316010

Cod. produttore

38316010

Produttore

SOC

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

22×58 mm

Tipologia di azionamento:

Senza attuatore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

51 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Altro

Montaggio frontale:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38316010 - FUSERBLOC CD 4X100A 22X58 F L