pagina iniziale

SOCOMEC - SOC38312016 FUSERBLOC CD 2P 160A NH 0 F/L + TEST - A - 38312016

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC38312016 FUSERBLOC CD 2P 160A NH 0 F/L + TEST - A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Adatto per fusibili - HPC0

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

224 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596031601363

Codice prodotto

SOC38312016

Cod. produttore

38312016

Produttore

SOC

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Adatto per fusibili:

HPC0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38312016 - FUSERBLOC TS 2X160A F L NH 0