pagina iniziale

SOCOMEC - SOC30354025 FUSERBLOC 4P 250A - CASS. MET. - M. NERA - 30354025

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC30354025 FUSERBLOC 4P 250A - CASS. MET. - M. NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - HPC1

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

781 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596033028908

Codice prodotto

SOC30354025

Cod. produttore

30354025

Produttore

SOC

Corrente nominale permanente Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

HPC1

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Con monitoraggio fusibili:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

132 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Montaggio frontale:

no

Dotato di connettori:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC30354025 - FUSERBLOC 4P 250A - CASS. MET. - M.