pagina iniziale

SOCOMEC - SOC21153401 COMO - 3P 20 A - CASS. GIALLO ROSSO - 21153401

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC21153401 COMO - 3P 20 A - CASS. GIALLO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596033000492

Codice prodotto

SOC21153401

Cod. produttore

21153401

Produttore

SOC

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Potenza di interruzione a 400 V:

7.5 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

15 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

20 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

8 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

20 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.34 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

7.5 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC21153401 - COMO3X20A CASS.POL.IP65 G R NO C.A.