SOCOMEC - SOC18844011 CT ATYS M P 4X100A 230/400 IP54 - 18844011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
3596031968190
Codice prodotto
SOC18844011
Cod. produttore
18844011
Produttore
SOC
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio completo nell'alloggiamento
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Altro
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione d'esercizio nominale:
400...690 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP54
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Potenza di interruzione a 400 V:
51 kW
Numero di interruttori:
2
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
800 V
Adatto per costruzione intermedia:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
51 kW
Azionamento a motore integrato:
sì