pagina iniziale

SOCOMEC - SOC18544006 CT ATYS M G 4X63A 230/400 IP3X - 18544006

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC18544006 CT ATYS M G 4X63A 230/400 IP3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3596031918393

Codice prodotto

SOC18544006

Cod. produttore

18544006

Produttore

SOC

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Tensione d'esercizio nominale:

400...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP3X

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Potenza di interruzione a 400 V:

30 kW

Numero di interruttori:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

30 kW

Azionamento a motore integrato:

Sezionatore, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC18544006 - COMM.ATYS G M 4X63A 230 400VAC IP3X