SOCOMEC - SOC170N2250 FUS. UR 690V - 22X58 - CILINDRICO - SENZ - 170N2250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 22×58 mm
Corrente nominale - 50 A
Confezione
10 PZ
EAN
3596031838158
Codice prodotto
SOC170N2250
Cod. produttore
170N2250
Produttore
SOC
Misura:
22×58 mm
Corrente nominale:
50 A
Fusibile cilindrico, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170N2250 - FUSIBILE UR 690V 22X58 50 A


