SOCOMEC - SOC170M1572 FUS. UR 660V - T 000 - DIN 43620 - COLTE - 170M1572

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC000
Corrente nominale - 315 A
Classe di funzionamento - Altro
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
6 PZ
EAN
3596031023905
Codice prodotto
SOC170M1572
Cod. produttore
170M1572
Produttore
SOC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC000
Corrente nominale:
315 A
Classe di funzionamento:
Altro
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


