LEGRAND - Raccordi metallici per guidacavi Serie 2000 Metal filettatura ISO - 82047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - Sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
8009561205093
Codice prodotto
TC82047
Cod. produttore
82047
Produttore
LEG82047
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
Sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Monopezzo:
No
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
35 mm
Diametro esterno più grande:
43 mm
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
Sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
Sì
Temperatura di impiego:
-15÷60 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
No
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


