pagina iniziale

OMRON - OMRY92EM12PV-206334 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL - Y92EM12PV-206334

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRY92EM12PV-206334 PROXIMITY- CONNETTORI FEMMINA M12 ASSIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 0 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853900618

Codice prodotto

OMRY92EM12PV-206334

Cod. produttore

Y92EM12PV-206334

Produttore

OMR

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Senza alogeni:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Tensione nominale:

125 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo base del contatto:

CuZn

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-30...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-30...90 °C

Corrente nominale In:

4 A

Connettori femmina M12 assiali 4 terminali a vite passacavo PG7

OMRON

Un prodotto OMRON

Scopri la serie OMRON