MERSEN ITALIA SPA - XESX1014573 6,900 CP GR 10.38 0005 - X1014573

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - 10×38 mm
Corrente nominale - 5 A
Tipologia - Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Classe di funzionamento - gR
Confezione
10 PZ
EAN
3605340500967
Codice prodotto
XESX1014573
Cod. produttore
X1014573
Produttore
XES
Misura:
10×38 mm
Corrente nominale:
5 A
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
gR
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.9 W


